Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Wago Contact - Marquage WMB horizontal extensible symb. terre entouré (100x) - 793-5580

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Marquage WMB horizontal extensible symb. terre entouré (100x)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimé - symboles

  • direction du codage - horizontal

  • dimension de trame - 5 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055143703147

Réf. Sonepar

00093895382

Réf. Fournisseur

793-5580

Marque

Wago Contact

imprimé:

symboles

direction du codage:

horizontal

dimension de trame:

5 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui