Wago Contact - Marquage WMB Vertical 60,70, ... 100 (20x) - 793-654

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Marquage WMB Vertical 60,70, ... 100 (20x)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimé - chiffres

  • direction du codage - vertical

  • dimension de trame - 5 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017332714242

Réf. Sonepar

00093271424

Réf. Fournisseur

793-654

Marque

Wago Contact

imprimé:

chiffres

direction du codage:

vertical

dimension de trame:

5 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui