Wago Contact - Marquage WMB Vertical S - 793-682

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Marquage WMB Vertical S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimé - lettres

  • direction du codage - vertical

  • dimension de trame - 5 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4017332634564

Réf. Sonepar

00093263456

Réf. Fournisseur

793-682

Réf. Commerciale

Wago Contact

imprimé:

lettres

direction du codage:

vertical

dimension de trame:

5 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui