Wago Contact - Marquage WSB Horizontal 53-54 (50x) - 209-401

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Marquage WSB Horizontal 53-54 (50x)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimé - chiffres

  • direction du codage - horizontal

  • dimension de trame - 5 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4017332097406

Réf. Sonepar

00093209740

Réf. Fournisseur

209-401

Réf. Commerciale

Wago Contact

imprimé:

chiffres

direction du codage:

horizontal

dimension de trame:

5 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui