Wago Contact - Marquage WSB Vertical 13-14 (50x) - 209-724

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Marquage WSB Vertical 13-14 (50x)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimé - chiffres

  • direction du codage - vertical

  • dimension de trame - 4 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4017332274593

Réf. Sonepar

00093227459

Réf. Fournisseur

209-724

Réf. Commerciale

Wago Contact

imprimé:

chiffres

direction du codage:

vertical

dimension de trame:

4 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui