Wago Contact - Marquage WSB Vertical 19-20 (50x) - 209-727

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Marquage WSB Vertical 19-20 (50x)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimé - chiffres

  • direction du codage - vertical

  • dimension de trame - 4 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017332274623

Réf. Sonepar

00093227462

Réf. Fournisseur

209-727

Marque

Wago Contact

imprimé:

chiffres

direction du codage:

vertical

dimension de trame:

4 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui