Wago Contact - Marquage WSB Vertical A1, A2, A2, 11, 12, 14 (30x) - 209-994

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Marquage WSB Vertical A1, A2, A2, 11, 12, 14 (30x)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimé - lettres

  • direction du codage - vertical

  • dimension de trame - 5 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4017332275491

Réf. Sonepar

00093227549

Réf. Fournisseur

209-994

Réf. Commerciale

Wago Contact

imprimé:

lettres

direction du codage:

vertical

dimension de trame:

5 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui