Wago Contact - Marquage WSB Vertical A60.0 à A69.7 (1x) - 209-973

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Marquage WSB Vertical A60.0 à A69.7 (1x)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimé - lettres

  • direction du codage - vertical

  • dimension de trame - 5 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4017332101783

Réf. Sonepar

00093210178

Réf. Fournisseur

209-973

Réf. Commerciale

Wago Contact

imprimé:

lettres

direction du codage:

vertical

dimension de trame:

5 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui