Wago Contact - Marquage WSB Vertical PE (100x) - 209-778

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Marquage WSB Vertical PE (100x)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • imprimé - lettres

  • direction du codage - vertical

  • dimension de trame - 4 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017332275392

Réf. Sonepar

00093227539

Réf. Fournisseur

209-778

Marque

Wago Contact

imprimé:

lettres

direction du codage:

vertical

dimension de trame:

4 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui