Wago Contact - Marquage WSB Vertical Symbole Blindage (10x) - 209-993

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - symboles
direction du codage - vertical
dimension de trame - 5 mm
couleur - blanc
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4017332101981
Réf. Sonepar
00093210198
Réf. Fournisseur
209-993
Réf. Commerciale
Wago Contact
imprimé:
symboles
direction du codage:
vertical
dimension de trame:
5 mm
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui