Wago Contact - Mini carte de repérage rapide WSB 10 Bandes à 10 Etiquettes '11 ... 20' - 248-503

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Mini carte de repérage rapide WSB 10 Bandes à 10 Etiquettes '11 ... 20'

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimé - chiffres

  • direction du codage - horizontal

  • dimension de trame - 5 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055143694438

Réf. Sonepar

00093227567

Réf. Fournisseur

248-503

Marque

Wago Contact

imprimé:

chiffres

direction du codage:

horizontal

dimension de trame:

5 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui