Wago Contact - Module central adaptateur de test avec broche de contact à ressort - 249-141

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.08...1.5 mm²
longueur de dénudage - 8 mm
tension assignée (Ue) - 630 V
nombre de pôles - 1
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4045454193690
Réf. Sonepar
00093229679
Réf. Fournisseur
249-141
Réf. Commerciale
Wago Contact
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.08...1.5 mm²
longueur de dénudage:
8 mm
tension assignée (Ue):
630 V
nombre de pôles:
1
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.25...0.75 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.08...1.5 mm²
section de raccordement cable souple:
0.08...1.5 mm²
connectable:
Oui
dimension de trame:
5 mm