Wago Contact - Module d'extrémité avec broche de contact rigide - 249-145

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Module d'extrémité avec broche de contact rigide

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.08...2.5 mm²

  • longueur de dénudage - 8 mm

  • tension assignée (Ue) - 630 V

  • nombre de pôles - 1

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4045454193737

Réf. Sonepar

00093229682

Réf. Fournisseur

249-145

Réf. Commerciale

Wago Contact

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.08...2.5 mm²

longueur de dénudage:

8 mm

tension assignée (Ue):

630 V

nombre de pôles:

1

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.25...1.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.08...2.5 mm²

section de raccordement cable souple:

0.08...2.5 mm²

connectable:

Oui

dimension de trame:

6 mm