Wago Contact - Outil de manipulation 2.5x0.4mm coudé - 210-648

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de lame - 2.5 mm
épaisseur de lame - 0.4 mm
longueur totale - 100 mm
modèle - à angle droit
isolé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4045454997359
Réf. Sonepar
00093499735
Réf. Fournisseur
210-648
Réf. Commerciale
Wago Contact
largeur de lame:
2.5 mm
épaisseur de lame:
0.4 mm
longueur totale:
100 mm
modèle:
à angle droit
isolé:
Oui
longueur de lame:
25 mm
diamètre de lame:
2.5 mm
finition de précision:
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
matériau de la poignée:
plastique
finition de la poignée:
autre
entraînement carré/hexagonal:
sans
entraînement carré/hexagonal sur toute la lame:
Non
finition avec peu d'étincelles:
Oui
antimagnétique:
Oui
dispositif de serrage:
Oui
lame incurvée:
Non
finition de l'arbre:
rond
avec protection anti-roulis:
Non
capuchon rotatif:
Non
avec capuchon frappant:
Non
matériau de la lame:
autre
traitement de la surface de la lame:
autre
lame continue:
Non
poids:
7.15 g