Wago Contact - Outil de manipulation 3.5x0.5mm droit - 210-657

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de lame - 3.5 mm
épaisseur de lame - 0.5 mm
longueur totale - 100 mm
modèle - droit
isolé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4045454151126
Réf. Sonepar
00093415112
Réf. Fournisseur
210-657
Réf. Commerciale
Wago Contact
largeur de lame:
3.5 mm
épaisseur de lame:
0.5 mm
longueur totale:
100 mm
modèle:
droit
isolé:
Oui
longueur de lame:
35 mm
diamètre de lame:
3.5 mm
finition de précision:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
finition de la poignée:
autre
entraînement carré/hexagonal:
sans
entraînement carré/hexagonal sur toute la lame:
Non
finition avec peu d'étincelles:
Non
antimagnétique:
Non
dispositif de serrage:
Non
lame incurvée:
Non
poids:
10.15 g