Wago Contact - Porte-étiquette de groupe longueur 5 mm - 209-142

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Porte-étiquette de groupe longueur 5 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • largeur - 4 mm

  • hauteur - 24 mm

  • fixation auto-adhésive - Non

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4017332096454

Réf. Sonepar

00093209645

Réf. Fournisseur

209-142

Réf. Commerciale

Wago Contact

matériau:

plastique

largeur:

4 mm

hauteur:

24 mm

fixation auto-adhésive:

Non