Wago Contact - Prise pour armoire, type F (DE/NL/AT), rouge, LED d'état, montage vis et rail - 709-583

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 250 V
type de tension - AC
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
largeur en nombre de modules - 3
nombre de prises de courant - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055143718301
Réf. Sonepar
00093371830
Réf. Fournisseur
709-583
Marque
Wago Contact
tension assignée (Ue):
250 V
type de tension:
AC
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
largeur en nombre de modules:
3
nombre de prises de courant:
1
avec volet de protection:
Non
modèle:
prise CEE 7/3 (type F)
avec eclips / protection enfant:
Non
avec témoin lumineux:
Non
profondeur d'encastrement:
81.5 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de pôles coupés (ronds):
1