Wago Contact - RAIL 35x15X2000MM NON PERFORE - 210-506

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail DIN 35/15 mm
matériau - acier
longueur - 2000 mm
forme de trou - sans
hauteur - 15 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4017332376365
Réf. Sonepar
00093237636
Réf. Fournisseur
210-506
Réf. Commerciale
Wago Contact
modèle:
rail DIN 35/15 mm
matériau:
acier
longueur:
2000 mm
forme de trou:
sans
hauteur:
15 mm
traitement de la surface:
galvanisé en continu
épaisseur de matériau:
1.5 mm