Wago Contact - Rail 35x7.5mm non perfore/long 2m. - 210-505

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail DIN 35/7,5 mm
matériau - acier
longueur - 2000 mm
forme de trou - sans
hauteur - 7.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4017332667593
Réf. Sonepar
00093266759
Réf. Fournisseur
210-505
Réf. Commerciale
Wago Contact
modèle:
rail DIN 35/7,5 mm
matériau:
acier
longueur:
2000 mm
forme de trou:
sans
hauteur:
7.5 mm
traitement de la surface:
galvanisé en continu
épaisseur de matériau:
1 mm