Wago Contact - Rail à perforation spéciale / Longueur 1 m - 790-145

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Rail à perforation spéciale / Longueur 1 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - profils spéciaux

  • matériau - acier

  • longueur - 1000 mm

  • forme de trou - trou carré

  • hauteur - 7.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4045454701109

Réf. Sonepar

00093255751

Réf. Fournisseur

790-145

Réf. Commerciale

Wago Contact

modèle:

profils spéciaux

matériau:

acier

longueur:

1000 mm

forme de trou:

trou carré

hauteur:

7.5 mm

traitement de la surface:

autre

épaisseur de matériau:

1 mm