Wago Contact - Rail acier 15 din 46277 longueur 2 m - 210-111

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rail DIN 15 mm

  • matériau - acier

  • longueur - 2000 mm

  • forme de trou - trou oblong

  • hauteur - 5.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4017332272247

Réf. Sonepar

00093227224

Réf. Fournisseur

210-111

Réf. Commerciale

Wago Contact

modèle:

rail DIN 15 mm

matériau:

acier

longueur:

2000 mm

forme de trou:

trou oblong

hauteur:

5.5 mm

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

écart central entre les trous:

20 mm

épaisseur de matériau:

1 mm