Wago Contact - Rail acier 35x15mm perfre/long 2m. - 210-508
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail DIN 35/15 mm
matériau - acier
longueur - 2000 mm
forme de trou - trou oblong
hauteur - 15 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4017332791304
Réf. Sonepar
00093279130
Réf. Fournisseur
210-508
Marque
Wago Contact
modèle:
rail DIN 35/15 mm
matériau:
acier
longueur:
2000 mm
forme de trou:
trou oblong
hauteur:
15 mm
traitement de la surface:
galvanisé en continu
écart central entre les trous:
36 mm
épaisseur de matériau:
1.5 mm


