Wago Contact - Rail acier EN 50 045 - 15x5.5 non perforé longueur=2m - 210-295

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rail DIN 15 mm

  • matériau - acier

  • longueur - 2000 mm

  • forme de trou - sans

  • hauteur - 5.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4017332272254

Réf. Sonepar

00093227225

Réf. Fournisseur

210-295

Réf. Commerciale

Wago Contact

modèle:

rail DIN 15 mm

matériau:

acier

longueur:

2000 mm

forme de trou:

sans

hauteur:

5.5 mm

épaisseur de matériau:

1 mm