Wago Contact - Rail acier galvanisé 35 x 15 x 1,5 mm, non perforé Lg 2m - 210-114

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail DIN 35/15 mm
matériau - acier
longueur - 2000 mm
forme de trou - sans
hauteur - 15 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4017332277174
Réf. Sonepar
00093227717
Réf. Fournisseur
210-114
Réf. Commerciale
Wago Contact
modèle:
rail DIN 35/15 mm
matériau:
acier
longueur:
2000 mm
forme de trou:
sans
hauteur:
15 mm
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
écart central entre les trous:
36 mm
épaisseur de matériau:
1.5 mm