Wago Contact - Rail acier galvanisé 35 x 15 x 2,3 mm, non perforé Lg 2m - 210-118

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rail DIN 35/15 mm

  • matériau - acier

  • longueur - 2000 mm

  • forme de trou - sans

  • hauteur - 15 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017332277181

Réf. Sonepar

00093227718

Réf. Fournisseur

210-118

Marque

Wago Contact

modèle:

rail DIN 35/15 mm

matériau:

acier

longueur:

2000 mm

forme de trou:

sans

hauteur:

15 mm

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

épaisseur de matériau:

2.3 mm