Wago Contact - Rail acier galvanisé 35 x 7,5 x 1 mm, non perforé Lg 2m - 210-113
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail DIN 35/7,5 mm
matériau - acier
longueur - 2000 mm
forme de trou - sans
hauteur - 7.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4017332272308
Réf. Sonepar
00093227230
Réf. Fournisseur
210-113
Marque
Wago Contact
modèle:
rail DIN 35/7,5 mm
matériau:
acier
longueur:
2000 mm
forme de trou:
sans
hauteur:
7.5 mm
épaisseur de matériau:
1 mm


