Wago Contact - Rail aluminium longueur 1 m - 210-154

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - profils spéciaux
matériau - aluminium
longueur - 1000 mm
forme de trou - sans
hauteur - 7 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4017332272407
Réf. Sonepar
00093227240
Réf. Fournisseur
210-154
Réf. Commerciale
Wago Contact
modèle:
profils spéciaux
matériau:
aluminium
longueur:
1000 mm
forme de trou:
sans
hauteur:
7 mm
traitement de la surface:
non traité
épaisseur de matériau:
1.6 mm