Wago Contact - Rail aluminium longueur 2m - 210-196
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - profils spéciaux
matériau - aluminium
longueur - 2000 mm
forme de trou - sans
hauteur - 8.2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4017332272315
Réf. Sonepar
00093227231
Réf. Fournisseur
210-196
Marque
Wago Contact
modèle:
profils spéciaux
matériau:
aluminium
longueur:
2000 mm
forme de trou:
sans
hauteur:
8.2 mm
traitement de la surface:
non traité
épaisseur de matériau:
1.6 mm


