Wago Contact - Rail Matière plastique, gris clair - 210-509
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail DIN 35/15 mm
matériau - plastique
longueur - 2000 mm
forme de trou - sans
hauteur - 15 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4055143680387
Réf. Sonepar
00093368038
Réf. Fournisseur
210-509
Réf. Commerciale
Wago Contact
modèle:
rail DIN 35/15 mm
matériau:
plastique
longueur:
2000 mm
forme de trou:
sans
hauteur:
15 mm
épaisseur de matériau:
2.2 mm


