Wago Contact - Repérage individuel WCB 20 étiquettes '+' - 249-237

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - lettres
direction du codage - vertical
dimension de trame - 4.5 mm
couleur - blanc
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4017332276078
Réf. Sonepar
00093227607
Réf. Fournisseur
249-237
Réf. Commerciale
Wago Contact
imprimé:
lettres
direction du codage:
vertical
dimension de trame:
4.5 mm
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui