Wago Contact - Repères câbles - 211-135

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Repères câbles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de rouleau

  • longueur - 25 mm

  • largeur - 25 mm

  • couleur - blanc

  • type - à paroi mince

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050821051114

Réf. Sonepar

00093105111

Réf. Fournisseur

211-135

Marque

Wago Contact

modèle:

forme de rouleau

longueur:

25 mm

largeur:

25 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre