Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Wago Contact - Repères câbles 100 x 15mm Jaune (COLLIER) 800/Rl - 211-836/000-002

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Repères câbles 100 x 15mm Jaune (COLLIER) 800/Rl

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de rouleau

  • longueur - 117.5 mm

  • largeur - 15 mm

  • couleur - jaune

  • type - à paroi mince

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055143446112

Réf. Sonepar

00093344611

Réf. Fournisseur

211-836/000-002

Marque

Wago Contact

modèle:

forme de rouleau

longueur:

117.5 mm

largeur:

15 mm

couleur:

jaune

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre