Wago Contact - Repères câbles (COLLIER) 500/Rl - 211-835

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de rouleau
longueur - 25 mm
largeur - 10 mm
type - à paroi mince
crantage - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050821688648
Réf. Sonepar
00093002384
Réf. Fournisseur
211-835
Réf. Commerciale
Wago Contact
modèle:
forme de rouleau
longueur:
25 mm
largeur:
10 mm
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
couleur:
blanc
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre