Wago Contact - Repères fils 0.75-1.5mm² 1000/Rl - 211-861

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Repères fils 0.75-1.5mm² 1000/Rl

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de rouleau

  • diamètre du conducteur - 0.75...1.5 mm

  • longueur - 10.5 mm

  • largeur - 5 mm

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050821688655

Réf. Sonepar

00093002387

Réf. Fournisseur

211-861

Marque

Wago Contact

modèle:

forme de rouleau

diamètre du conducteur:

0.75...1.5 mm

longueur:

10.5 mm

largeur:

5 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

différer