Wago Contact - Repères fils L12mm (pour douilles) 2500/Rl - 211-811
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
longueur - 12 mm
largeur - 4 mm
couleur - blanc
type - à paroi mince
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050821674979
Réf. Sonepar
00093002382
Réf. Fournisseur
211-811
Marque
Wago Contact
modèle:
étiquette
longueur:
12 mm
largeur:
4 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
à enficher


