Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Wago Contact - Repères fils L23mm (pour douilles) 2500/Rl - 211-821

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Repères fils L23mm (pour douilles) 2500/Rl

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • longueur - 23 mm

  • largeur - 4 mm

  • type - à paroi mince

  • crantage - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050821675006

Réf. Sonepar

00093002383

Réf. Fournisseur

211-821

Réf. Commerciale

Wago Contact

modèle:

étiquette

longueur:

23 mm

largeur:

4 mm

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

couleur:

blanc

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

à enficher