Wago Contact - Repères pour fils 6,0 à 16,0mm², jaune, rouleau : 1000 pcs - 211-863/000-002

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Repères pour fils 6,0 à 16,0mm², jaune, rouleau : 1000 pcs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du conducteur - 6...16 mm

  • longueur - 17 mm

  • largeur - 10 mm

  • crantage - sans

  • couleur - jaune

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4066966424027

Réf. Sonepar

00093642402

Réf. Fournisseur

211-863/000-002

Réf. Commerciale

Wago Contact

diamètre du conducteur:

6...16 mm

longueur:

17 mm

largeur:

10 mm

crantage:

sans

couleur:

jaune

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

mode de pose:

différer