Wago Contact - SCHRAUBENDREHER KLINGE 6,5X1,2 GRüN - 210-636

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - SCHRAUBENDREHER KLINGE 6,5X1,2 GRüN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de lame - 6.5 mm

  • épaisseur de lame - 1.2 mm

  • longueur totale - 265 mm

  • modèle - droit

  • isolé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4045454308254

Réf. Sonepar

00093430825

Réf. Fournisseur

210-636

Marque

Wago Contact

largeur de lame:

6.5 mm

épaisseur de lame:

1.2 mm

longueur totale:

265 mm

modèle:

droit

isolé:

Oui

longueur de lame:

15 mm

diamètre de lame:

10.25 mm

finition de précision:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

finition de la poignée:

autre

entraînement carré/hexagonal:

sans

entraînement carré/hexagonal sur toute la lame:

Non

finition avec peu d'étincelles:

Non

antimagnétique:

Non

dispositif de serrage:

Non

lame incurvée:

Non

poids:

115 g