Wago Contact - Schraubendreher PH0 gruen (2K-Griff, - 210-769

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Schraubendreher PH0 gruen (2K-Griff,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 163 mm

  • modèle - droit

  • isolé - Oui

  • longueur de lame - 63 mm

  • diamètre de lame - 3 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050821468202

Réf. Sonepar

00093146820

Réf. Fournisseur

210-769

Réf. Commerciale

Wago Contact

longueur totale:

163 mm

modèle:

droit

isolé:

Oui

longueur de lame:

63 mm

diamètre de lame:

3 mm

finition de précision:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

finition de la poignée:

2 composant

entraînement carré/hexagonal:

sans

entraînement carré/hexagonal sur toute la lame:

Oui

finition avec peu d'étincelles:

Non

antimagnétique:

Oui

dispositif de serrage:

Non

lame incurvée:

Non

poids:

30 g