Wago Contact - Serre-câble - 209-187

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - unilobé
matériau - acier
type de fixation - trou de vis
sans halogène - Non
résistant aux UV - Non
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050821003212
Réf. Sonepar
00093100321
Réf. Fournisseur
209-187
Réf. Commerciale
Wago Contact
modèle:
unilobé
matériau:
acier
type de fixation:
trou de vis
sans halogène:
Non
résistant aux UV:
Non
nombre de câbles/tubes:
1
distance au mur:
Non
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
adapté à la plage de protection contre l'incendie:
Non
revêtu de plastique:
Non
couleur:
acier inoxydable (inox)