Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Wago Contact - Serre-câble pour décharge de traction (3 pôles) - 209-177

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Serre-câble pour décharge de traction (3 pôles)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - unilobé

  • matériau - acier

  • type de fixation - trou de vis

  • sans halogène - Non

  • résistant aux UV - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017332096638

Réf. Sonepar

00093209663

Réf. Fournisseur

209-177

Marque

Wago Contact

modèle:

unilobé

matériau:

acier

type de fixation:

trou de vis

sans halogène:

Non

résistant aux UV:

Non

nombre de câbles/tubes:

1

distance au mur:

Non

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Non

revêtu de plastique:

Non

couleur:

acier inoxydable (inox)