Wago Contact - Tige 10 repérages '2' horizontal - 209-302

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Tige 10 repérages '2' horizontal

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimé - chiffres

  • direction du codage - horizontal

  • dimension de trame - 5 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4017332276719

Réf. Sonepar

00093227671

Réf. Fournisseur

209-302

Réf. Commerciale

Wago Contact

imprimé:

chiffres

direction du codage:

horizontal

dimension de trame:

5 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui