Wago Contact - Tige 10 repérages '4' horizontal - 209-304

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - chiffres
direction du codage - horizontal
dimension de trame - 9.5 mm
couleur - blanc
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4017332276733
Réf. Sonepar
00093227673
Réf. Fournisseur
209-304
Réf. Commerciale
Wago Contact
imprimé:
chiffres
direction du codage:
horizontal
dimension de trame:
9.5 mm
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui