Wago Contact - Tige 10 repérages '8' horizontal - 209-308

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - chiffres
direction du codage - horizontal
dimension de trame - 9.5 mm
couleur - blanc
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4017332276771
Réf. Sonepar
00093227677
Réf. Fournisseur
209-308
Réf. Commerciale
Wago Contact
imprimé:
chiffres
direction du codage:
horizontal
dimension de trame:
9.5 mm
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui