Wago Contact - Tige 10 repérages 'D' horizontal - 209-326
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - lettres
direction du codage - horizontal
dimension de trame - 9.5 mm
couleur - blanc
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4017332276955
Réf. Sonepar
00093227695
Réf. Fournisseur
209-326
Marque
Wago Contact
imprimé:
lettres
direction du codage:
horizontal
dimension de trame:
9.5 mm
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui


