Wago Contact - Tiroir armoire de commande - 709-591

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - tiroir
matériau - plastique
largeur - 54 mm
hauteur - 76 mm
profondeur - 45 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050821238430
Réf. Sonepar
00093123843
Réf. Fournisseur
709-591
Réf. Commerciale
Wago Contact
modèle:
tiroir
matériau:
plastique
largeur:
54 mm
hauteur:
76 mm
profondeur:
45 mm
couleur:
vert