Wago Contact - TOPJOB'S Adaptateur de test pour fiche de contrôle 4 mm - 2009-174
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...1.5 mm²
longueur de dénudage - 9 mm
nombre de pôles - 1
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 0.5...0.75 mm²
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4017332074988
Réf. Sonepar
00093207498
Réf. Fournisseur
2009-174
Marque
Wago Contact
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.14...1.5 mm²
longueur de dénudage:
9 mm
nombre de pôles:
1
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.5...0.75 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.5...1.5 mm²
section de raccordement cable souple:
0.14...1.5 mm²
connectable:
Non
dimension de trame:
7.2 mm


