Wago Contact - TOPJOB'S Porte-étiquette de groupe 10mm - 2009-192

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - TOPJOB'S Porte-étiquette de groupe 10mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • largeur - 10 mm

  • hauteur - 24.8 mm

  • fixation auto-adhésive - Non

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044918935975

Réf. Sonepar

00093893597

Réf. Fournisseur

2009-192

Marque

Wago Contact

matériau:

plastique

largeur:

10 mm

hauteur:

24.8 mm

fixation auto-adhésive:

Non