Wago Contact - TOPJOB'S Porte-étiquette de groupe 5mm - 2009-191

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
largeur - 5 mm
hauteur - 24.8 mm
fixation auto-adhésive - Non
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044918935968
Réf. Sonepar
00093893596
Réf. Fournisseur
2009-191
Réf. Commerciale
Wago Contact
matériau:
plastique
largeur:
5 mm
hauteur:
24.8 mm
fixation auto-adhésive:
Non