Wago Contact - Tournevis lame dim.6,5x1,2 vert - 210-635

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Tournevis lame dim.6,5x1,2 vert

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de lame - 6.5 mm

  • épaisseur de lame - 1.2 mm

  • longueur totale - 145 mm

  • modèle - droit

  • isolé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4045454706784

Réf. Sonepar

00093470678

Réf. Fournisseur

210-635

Marque

Wago Contact

largeur de lame:

6.5 mm

épaisseur de lame:

1.2 mm

longueur totale:

145 mm

modèle:

droit

isolé:

Oui

longueur de lame:

15 mm

diamètre de lame:

6.5 mm

finition de précision:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

matériau de la poignée:

plastique

finition de la poignée:

autre

entraînement carré/hexagonal:

sans

entraînement carré/hexagonal sur toute la lame:

Non

finition avec peu d'étincelles:

Non

antimagnétique:

Non

dispositif de serrage:

Non

lame incurvée:

Non

finition de l'arbre:

rond

avec protection anti-roulis:

Oui

capuchon rotatif:

Non

avec capuchon frappant:

Non

traitement de la surface de la lame:

bruni

lame continue:

Oui

poids:

70 g

traitement de surface de la lame:

autre